SKF C 2220 C3 CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 2220/C3
Rubix:03473554
Fabrikant:92233
EAN:7316577759580
SKF C 2220 C3 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 2220 C3 CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x180x180 mm
Logistiek gewicht4963 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc3
Seriec22
Kokerstaal
Stat. belasting465 N
Dyn. belasting415 N
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental4800 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
611,46 excl. BTW
/ stuk
739,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen