Referenties
Flexovit:07660717875
Rubix:23977155
Fabrikant:7660717875
EAN:8711479178269

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FREES HM BOOMVORM ROND F 6X16X6X50 DC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,03 excl. BTW
/ stuk
€ 36,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
