Referenties
Pferd Tools:HSS C 0616/6 Z2
Rubix:23081709
Fabrikant:22410726
EAN:4007220058831


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | ronde wals |
| Totale lengte | 60 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-C 0616/6 T2
Pferd frees hss hss-c 0616/6 t2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | ronde wals |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,08 excl. BTW
/ stuk
€ 10,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen