CUTLINE D.12 R2,0 FREES ALU Z3 RADIUS STRAIGHT 893445

CARBIDE EINDFREES ALUMINIUM 3 GROEVEN RADIUSHOEK

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:893445
Rubix:A0401316
EAN:3660338459191
CUTLINE D.12 R2,0 FREES ALU Z3 RADIUS STRAIGHT 893445
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.12 R2,0 FREES ALU Z3 RADIUS STRAIGHT 893445


Volhardmetalen eindfrees met radiushoek - Voor aluminium en non-ferromaterialen - 3 groeven
35° helixhoek - Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoge snijprestaties en geweldig afwerken
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Koelvloeistof vereist voor volledige sleufbewerkingen!

Sterke punten

35° helixhoek voor betere prestaties, levensduur en snijparameters

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden3
Snijlengte30 mm
Totale lengte75 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet-gecoat
Typealuminium radiushoek
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaalnon-ferro / aluminium
€ 31,16 excl. BTW
/ stuk
€ 37,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen