DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HB8.0 MM

Vingerfrezen S814HB

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S814HB8.0
Rubix:20325678
EAN:7320760642665
DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HB8.0 MM

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachthb
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HB8.0 MM


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 35° ALNOVA gecoat 4-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Nikkel en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.
FRAISE 8,00 4D S814HB FINITION STANDARD CW

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachthb
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19 mm
Totale lengte63 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalnova
Schroefhoek34 °
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper-, messinglegeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek
Snijhoek9 °
€ 89,27 excl. BTW
/ stuk
€ 108,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden