CUTLINE D.16 BALL NOSE FREES 2 SNIJVLAK CUPP WELDON 8933
CARBIDE EINDFREES KOGELNEUS 2 GROEVEN WELDON
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:893338
Rubix:A0401414
EAN:3660338458231


Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : CUTLINE D.16 BALL NOSE FREES 2 SNIJVLAK CUPP WELDON 8933
Volhardmetalen eindfrees - Kogelneus 2 groeven - 30° helixhoek
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden - Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden - Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Sterke punten
Geoptimaliseerde snijkantstabiliteit
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 32 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cupp - meerdere materialen |
| Type | kogelneus |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.433,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 2.944,90 incl. BTW
- Niet meer leverbaar