COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00430-AE04G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-00430-AE04G1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-00430-AE04G1620
Rubix:20101528
Fabrikant:5743487
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00430-AE04G 1620
Technische samenvatting
Diameter0,4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00430-AE04G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte0,4 mm
Totale lengte54 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte1 mm
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,75 excl. BTW
/ stuk
109,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen