COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K325-0500-XA 1730

Carbidefrees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:1K325-0500-XA 1730
Rubix:A0441345
Fabrikant:8213552
EAN:7323226617214
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K325-0500-XA 1730
Technische samenvatting
Boordiameter5 mm
Totale lengte54 mm
Snijlengte7,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K325-0500-XA 1730


CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemene bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte54 mm
Snijlengte7,5 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd alcrn
Tolerantieh6
Schroefhoek45 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek30 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,20 excl. BTW
/ stuk
64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen