COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1600-30-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-1600-30-A0A1220
Rubix:A0429976
Fabrikant:5748878
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1600-30-A0A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1600-30-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte49 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
352,00 excl. BTW
/ stuk
425,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen