Referenties
Gedore:3090 KR-5
Rubix:A0210630
Fabrikant:1845756
EAN:4010886858219

Productdetails : GEDORE CARDAN-VERLENGSTUK 3/8" 125MM - 3090 KR-5
• met kogelkop
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• het verlengstuk maakt draaien tot 15° mogelijk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Cardan-verlengstuk 3/8" 125 mm met kogelkop tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling het verlengstuk maakt draaien tot 15° mogelijk GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,92 excl. BTW
/ stuk
€ 25,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
