Referenties
Stahlwille:01540032
Rubix:10126105
EAN:4018754001637



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KARDANDOP 402A-1/2
Amerikaanse maten: SAE AS 954, ASME B 107.1, HPQ-high performance staal, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x18x41 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | seria 402a |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,78 excl. BTW
/ stuk
€ 51,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
