Referenties
Stahlwille:02440038
Rubix:10126230
EAN:4018754004454



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KARDANDOP 47A-11/16
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x46 mm |
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Aansluiting | 11/16 '' |
| Model | 47a |
| Diameter | 23,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,96 excl. BTW
/ stuk
€ 58,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen