FACOM VERLENGSTUK 1/2" 500MM MET VERGRENDELING S.217RC

S.RC - Vergrendelbare verlengstukken 1/2"

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.217RC
Rubix:10105684
EAN:3148510579719
FACOM VERLENGSTUK 1/2" 500MM MET VERGRENDELING S.217RC

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte500 mm
Diameter23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VERLENGSTUK 1/2" 500MM MET VERGRENDELING S.217RC


d [mm]: 23d1 [mm]: 16,5d2 [mm]: 23E [mm]: 16,5L [mm]: 500Vierkant ["]: 1/2[g]: 860

Sterke punten

• Totale veiligheid: dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop.• Deze veiligheid en de onmiddellijke ontgrendeling door verschuiving van de gekartelde ring bieden de gebruiker een zeer groot gebruikscomfort.• Totale vergrendeling: gebruik met doppen met een kogelgroef.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met een gefosfateerde kartelring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht864 g
Afmeting verpakking (D x B x H)498x22x22 mm
Gewicht verpakking865 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte500 mm
Diameter23 mm
€ 43,93 excl. BTW
/ stuk
€ 53,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen