GEDORE CARDANGEWRICHT 3/8" - KB 3095

Cardangewricht KB 3095

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:KB 3095
Rubix:10018642
Fabrikant:6262440
EAN:4010886626245
GEDORE CARDANGEWRICHT 3/8" - KB 3095

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE CARDANGEWRICHT 3/8" - KB 3095



• met vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Cardangewricht 3/8" met vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht72 g
Aansluiting3/8 ''
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
€ 30,73 excl. BTW
/ stuk
€ 37,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen