Referenties
Facom:J.240A
Rubix:10102263
EAN:3148510290652



Productdetails : FACOM UNIVERSEEL CARDANGEWRICHT J.240A
d [mm]: 18L [mm]: 51,5L1 [mm]: 36,5[g]: 60
CARDAN UNIVERSEL 3/8 - J.240A - (UC5)
Sterke punten
• Scharnieren geremd door veer.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52x20x20 mm |
| Gewicht verpakking | 62 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,77 excl. BTW
/ stuk
€ 25,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden