Referenties
Gedore:1995
Rubix:10010768
Fabrikant:6144750
EAN:4010886614471

Productdetails : GEDORE CARDANGEWRICHT 1/2" 73,5MM - 1995
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Cardangewricht 1/2" 73,5 mm uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316 tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,79 excl. BTW
/ stuk
€ 37,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden