Referenties
Rubix-NL:DEET60ML
Rubix:22330154

Productdetails : CARE PLUS DEET SPRAY 40% 60 ML (1108)
Care plus deet spray 40% 60 ml (1108)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 60ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,50 excl. BTW
/ stuk
€ 30,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
