Referenties
Rubix-NL:LANOBLSTR1,9
Rubix:22330137
EAN:2004000081401

Productdetails : DETECTIEPLEISTER 1,9 X 7,2 CM BLAUW HACCP 5928 (9%)
Detectiepleister 1,9 x 7,2 cm blauw haccp 5928 (6%)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pleister |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,71 excl. BTW
/ doos
€ 10,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
