LEUKOPLAST WONDPLEISTER ELASTIC 5 MTR X 4 CM (9%)

Wondpleister Elastic

Zie technische informatie

Referenties

Hansaplast:HAPLAE5-4
Rubix:22330430
EAN:4042809029857
LEUKOPLAST WONDPLEISTER ELASTIC 5 MTR X 4 CM (9%)

Technische samenvatting

Typeleukoplast wondpleister elastic 5 mtr x 4 cm (9%)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEUKOPLAST WONDPLEISTER ELASTIC 5 MTR X 4 CM (9%)


Elastische wondpleisters. Rol a 5 meter x 4 cm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeleukoplast wondpleister elastic 5 mtr x 4 cm (9%)
€ 25,56 excl. BTW
/ doos
€ 27,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden