INA KWVE 20 B SL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Carriage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KWVE20-B-SL-V2-G3
Rubix:03148475
Fabrikant:0199148060340
EAN:4054362973713
INA KWVE 20 B SL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische samenvatting
Breedte44 mm
Lengte88,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KWVE 20 B SL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN


Ball row pads

Toepassingen

Oil and grease lubrication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht476 g
Breedte44 mm
Lengte88,9 mm
Hoogte op geleiders30 mm
Nauwkeurigheidg3
Bouwmaat20 mm
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,81 excl. BTW
/ stuk
204,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen