Referenties
INA:KWVE30-B-S-V2-G2
Rubix:03146548
Fabrikant:0199747360330
Productdetails : INA KWVE 30 B S V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Breedte | 99 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,13 excl. BTW
/ stuk
€ 215,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
