Referenties
Vervangen ref.:KWE15-H-V0-G4
INA:KWVE15-B-H-V0-G4
Rubix:03146020
Fabrikant:0197459580150
Documenten
Productdetails : INA KWVE 15 B H V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
High, narrow carriage, four-row, corrosion-resistant design possible.
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Breedte | 34 mm |
| Lengte | 61,2 mm |
| Hoogte op geleiders | 28 mm |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,43 excl. BTW
/ stuk
€ 121,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
