Referenties
INA:KWVE45-B-NL-V2-G3
Rubix:03146762
Fabrikant:0201053390340
Productdetails : INA KWVE 45 B NL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3680 g |
| Breedte | 172,7 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,57 excl. BTW
/ stuk
€ 355,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
