Referenties
INA:KWVE20-W-V2-G4
Rubix:03146352
Fabrikant:0149659500350
EAN:4054362977865
Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 W V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wide carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly.
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Breedte | 80 mm |
| Lengte | 69,8 mm |
| Hoogte op geleiders | 27 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,57 excl. BTW
/ stuk
€ 202,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
