INA KWVE 45 B SN V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-SN-V2-G4
Rubix:03146790
Fabrikant:0200784390350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B SN V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-SN, smal, lage wagen, vier-rijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2214 g |
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 140,6 mm |
| Hoogte op geleiders | 52 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,26 excl. BTW
/ stuk
€ 256,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
