Referenties
Festo:QSPLK18-3/8-U
Rubix:06148854
Fabrikant:132641
EAN:4052568028183

Documenten
Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLK18-3/8-U 132641
Cartridge QSPLK18-3/8-U met insteekkoppeling, L-vorm. Nominale diameter=6,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14200 g |
| Type | patroon |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen