FESTO L-SLANGVERBINDING L-PK-3 7473

Opsteekkoppeling L PK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:L-PK-3
Rubix:06141052
Fabrikant:7473
EAN:4052568020064
FESTO L-SLANGVERBINDING L-PK-3 7473

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO L-SLANGVERBINDING L-PK-3 7473


L-slangverbinding L-PK-3 met opsteeknippels. Nominale diameter=2,5 mm, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Pneumatische aansluiting=PK-3, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x30x10 mm
Logistiek gewicht1,32 g
Typecn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen