FESTO CARTRIDGE QSPLLK10-4 132603

Cartridge QSPLLK10

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSPLLK10-4
Rubix:06148896
Fabrikant:132603
EAN:4052568028022
FESTO CARTRIDGE QSPLLK10-4 132603
Technische samenvatting
Typeinsteekpatroon qsp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLLK10-4 132603


Cartridge QSPLLK10-4 met insteekkoppeling, L-vorm lang. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=O-ring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Cartridge QSPLLK10-4 132603

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3,28 g
Typeinsteekpatroon qsp
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,70 excl. BTW
/ stuk
2,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen