FESTO CARTRIDGE QSPLLKG18-8 132950

Cartridge QSPLLKG18

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSPLLKG18-8
Rubix:06148938
Fabrikant:132950
EAN:4052568028824
FESTO CARTRIDGE QSPLLKG18-8 132950
Technische samenvatting
Typeinsteekpatroon qsp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLLKG18-8 132950


Cartridge QSPLLKG18-8 met insteekkoppeling, L-vorm lang. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=O-ring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Cartridge QSPLLKG18-8 132950

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,5 g
Typeinsteekpatroon qsp
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,51 excl. BTW
/ stuk
3,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen