Referenties
Festo:PAL-1/2-4
Rubix:05104233
Fabrikant:9494
EAN:4052568065584

Documenten
Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-1/2-4 9494
P-Aansluitstrip PAL-1/2-4 Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=4, Productgewicht=1060 g, Soort bevestiging=met bevestigingsbeugel, Pneumatische aansluiting 1=G3/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1076 g |
| Type | p-verdeelstrip voor tiger classic |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,23 excl. BTW
/ stuk
€ 99,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen