Referenties
Iscar:CCMT 09T304-SM IC6025
Rubix:20791016
Fabrikant:5566931



Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaquette indexeerbaar (ccmt/ccgt-sm) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 09T304-SM IC6025 5566931
CCMT/CCGT-SM - enkelzijdig draaien inserts voor semi-afwerking en afwerking. Spaanbreken in een gematigd toevoerbereik. Positieve spaanhoek, lage snijkrachten. Gebruikt voor zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,538 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,02 g |
| Type plaatje | draaiplaquette indexeerbaar (ccmt/ccgt-sm) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen