ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090308-TF IC8150 5509271
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090308-TF IC8150
Rubix:A0511468
Fabrikant:5509271

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 090308-tf |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090308-TF IC8150 5509271
Dubbelzijdige negatieve CNMG 090308-TF wisselplaat van carbide (IC8150), gecoat met TiCN+Al2O3+TiCN+TiN. Voor staal/RVS bij middelmatige snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 090308-tf |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 127,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen