Referenties
SMC:CCT63-300
Rubix:05298833
EAN:3618035461269

Productdetails : SMC AIR-HYDRO TANK CCT63-300
De hydraulische eenheid van BP bestaat uit een converter en een klep die compact in elkaar zijn geschoven. De unit zet pneumatische druk om in hydraulische druk en deze hydraulische druk wordt gebruikt om de actuator te bedienen, waardoor problemen met betrekking tot de compressiekarakteristieken van lucht worden opgelost. Hoewel er dus gebruik wordt gemaakt van pneumatische apparatuur, biedt het dezelfde prestaties als een hydraulische eenheid en werkt het met een constante snelheid tijdens het opstarten of wanneer de belasting fluctueert, terwijl het ook problemen met vastzitten en slippen oplost die verband houden met de werking bij lage snelheden. Deze eenheid is ideaal voor het bereiken van nauwkeurige en constante cilindersnelheden, tussenstops, sprongen of werking op lage snelheid van een roterende actuator.
•Air-hydro converter, series CCT
•Converter size (mm): 63, 100, 160
•Stroke range (mm): 50 to 800
•Operating pressure: 0 to 0.7MPa
•Proof pressure: 1.05MPa
•Fluid: turbine oil (40 to 100cSt)
Nominal Size: 63mm
Stroke: 300mm
•Converter size (mm): 63, 100, 160
•Stroke range (mm): 50 to 800
•Operating pressure: 0 to 0.7MPa
•Proof pressure: 1.05MPa
•Fluid: turbine oil (40 to 100cSt)
Nominal Size: 63mm
Stroke: 300mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2600 g |
| Type | wisselaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,21 excl. BTW
/ stuk
€ 320,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen