FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35-B7-50 2079063

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-35-B7-50
Rubix:05114252
Fabrikant:2079063
EAN:4052568250799
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35-B7-50 2079063
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35-B7-50 2079063


Adapterkit DHAA-G-Q11-35-B7-50 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-35-B7-50 mounting position=any, corrosion resistance class KBK=2, fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), material note=RoHS compliant, material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,74 excl. BTW
/ stuk
134,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen