CUTLINE HSS CENTREERBOOR TIN 60 NORMAAL 8 X 2,5 - 862487

CENTREERBOREN HSS TYPE A 60º TIN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:862487
Rubix:20851314
EAN:3660338171666
CUTLINE HSS CENTREERBOOR TIN 60 NORMAAL 8 X 2,5 - 862487
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Tipdiameter2,5 mm
Totale lengte50 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CENTREERBOOR TIN 60 NORMAAL 8 X 2,5 - 862487


DIN 333 A
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Tipdiameter2,5 mm
Totale lengte50 mm
Snijmateriaalhss
Vorma
Hellingshoek60 °
Bekledingtin
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,74 excl. BTW
/ stuk
16,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden