CUTLINE HSS CENTREERBOOR TIN 60 NORMAAL 12 X 4 - 862491

CENTREERBOREN HSS TYPE A 60º TIN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:862491
Rubix:20851306
EAN:3660338171703
CUTLINE HSS CENTREERBOOR TIN 60 NORMAAL 12 X 4 - 862491
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Tipdiameter4 mm
Totale lengte63 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CENTREERBOOR TIN 60 NORMAAL 12 X 4 - 862491


DIN 333 A
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Tipdiameter4 mm
Totale lengte63 mm
Snijmateriaalhss
Vorma
Hellingshoek60 °
Bekledingtin
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,39 excl. BTW
/ stuk
33,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen