Referenties
Walter Titex:K1113-1.6
Rubix:20300180
Fabrikant:5073546
EAN:4031132158983

Documenten
Productdetails : TITEX CENTREERBOOR HSS DIN333R CIL. K1113-1.6
ALTIUS
Walter K1113-1.6 center drill DIN333 R HSS 1.60mm
Toepassingen
centrumboren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Tipdiameter | 1,6 mm |
| Totale lengte | 35,5 mm |
| Snijmateriaal | hss |
| Vorm | rond |
| Totale lengte (inch) | 1,398 '' |
| Bekleding | niet gecoat |
| Punthoek | 118 ° |
| Boordiameter | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,14 excl. BTW
/ stuk
€ 11,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen