SMC PAKKINGSET CG1N40-PS

CG1 reparatieset

Zie technische informatie
Referenties
SMC:CG1N40-PS
Rubix:A0149586
Fabrikant:CG1N40-PS
EAN:3618035774819
SMC PAKKINGSET CG1N40-PS
Technische samenvatting

Productdetails : SMC PAKKINGSET CG1N40-PS


Reparatieset voor CG1 serie cilinder

Sterke punten

Standard: single acting, single rod, spring return/extend
Bore sizes: 20, 25, 32, 40
Strokes: 25~200
Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis
Auto switch capable with a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Typepakkingset
Materiaalaluminium (luchtcilinder)
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,58 excl. BTW
/ stuk
9,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen