Referenties
Rocol:CHAINGUARD 230 20L
Rubix:07040447
Fabrikant:22265
EAN:5024747222650

Documenten
Productdetails : ROCOL 22265 CHAINGUARD 230 20L
Multifunctioneel kettingsmeermiddel dat geschikt is voor automatische smeersystemen.
Hoogwaardig, hittebestendig kettingsmeermiddel met uitstekende draagkracht en anti-slijtage-eigenschappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakking | 20 l |
| Gewicht | 20420 g |
| Verpakkingseenheid | blik |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 230 °C |
| Viscositeit | 352,8 mPa s |
| Vlampunt | meer dan 250 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.352,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.637,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen