Referenties
SMC:DS5040
Rubix:05261894
Fabrikant:DS5040
EAN:3618036128826

Documenten
Productdetails : SMC SCHARNIER DS5040
De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar, en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Behalve de standaardkussens en slijtageband gebruikt de C95 een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. De "8-vorm"-afdichting van SMC verzekert een cycluslevensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Type | tandwielketting |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 73072290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,75 excl. BTW
/ stuk
€ 36,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen