SMC INDIVIDUELE LUCHT TOE/AFVOER SV SSQ2000-PR1-3-C8
Accessoire voor SQ2000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SSQ2000-PR1-3-C8
Rubix:05294049

Documenten
Productdetails : SMC INDIVIDUELE LUCHT TOE/AFVOER SV SSQ2000-PR1-3-C8
De 5/2 en 5/3 magneetventielen in de SQ-serie zijn ontworpen voor toepassingen die een hoge snelheid en frequentie, een lange levensduur en nauwkeurige responstijden vereisen. De SQ-serie biedt uitstekende responstijden tot 12 ms voor het SQ1000-model, tot 20 ms voor het SQ2000-model en een levensduur van 200 miljoen cycli. Er is een groot aantal opties beschikbaar.
SSQ2000-PR1, Individual SUP/EXH Spacer Assembly for SQ2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | sq2000 toebehoren |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,15 excl. BTW
/ stuk
€ 59,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen