Referenties
Spartex:CHCTB8X10PF8Z
Rubix:08360025
Fabrikant:006912.08100.0080.010
EAN:4043952487990


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 6912 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X10
Binnenzeskantbout met geleidingsgat 8x10 - SW6 staal verzinkt DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8