Referenties
Spartex:CHCTB5X20PF8
Rubix:08120350
Fabrikant:006912.08000.0050.020
EAN:4043952485187

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X20
Bolkopschroef met geleidingsgat 5X20 - SW4 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 153,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5
