Referenties
Spartex:CHCTB12X80PF8
Rubix:08120379
Fabrikant:006912.08000.0120.080
EAN:4043952486078

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M12X80
Bolkopschroef met geleidingsgat 12X80 - SW10 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3750 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,74 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 117,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M12
