Referenties
Spartex:VTCHC4,2X3/8
Rubix:0899107703
Fabrikant:083912.12004.0042.010
EAN:4051426734440

Productdetails : SPARTEX B18.3 ST. SCHROEF CILKOP BZK UNC NO.8-32X3/8
ASME B18.3 / ASTM A 574 (~12.9) cilinderschroeven met binnenzeskantkop UNC Afmeting: 5/16 x 1 1/2
Inbusbout 4.2X10 - filt. Gedeeltelijk UNC - staal 12.9 R 083912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type bedrading | imperiale |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
