Referenties
Spartex:CHCRED16X50PF8
Rubix:08120677
Fabrikant:007984.08000.0160.050
EAN:4043952545843

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X50
Inbusbout, binnenzeskant, platte kop 16X50 - SW12 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4480 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 80,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16
