SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X55

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED16X55PF8
Rubix:08114998
Fabrikant:007984.08000.0160.055
EAN:4043952545850
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X55


Inbusbout, binnenzeskant, lage kop 16X55 - SW12 staal 8.8 DIN 7984

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht4850 g
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7984
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
Aangepaste tariefcode73181568
59,77 excl. BTW
/ 50 stuks
72,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M16