Referenties
Spartex:CHCRED24X40PF8
Rubix:08115003
Fabrikant:007984.08000.0240.040
EAN:4043952546109

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M24X40
Inbusbout, binnenzeskant, platte kop 24X40 - SW17 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 193 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,40 excl. BTW
/ stuk
€ 8,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M24
