Referenties
Spartex:FHC4X6PF10ISO
Rubix:08111195
Fabrikant:010642.10000.0040.006
EAN:4043952599730


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M4X6
Verzonkenkopschroef HC 4X6 deeldraad - SW2,5 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
6 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4