SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC30X50EFA4-70ISO
Rubix:08223284
Fabrikant:4762430 50
EAN:4043377064950
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X50


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 30X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM30
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad30 mm
Grootte afdruksw22
Type bedradingmetrisch
€ 200,06 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M30